text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M24X380

  1. Cikksz. 01000.240.380
  2. EAN 8715492010094
  3. UBB 950351021692
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Átmérő (d-D) M24
Hosszúság (L) (mm) 380
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. CAD modell letöltése