text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M22X110

  1. Cikksz. 01000.220.110
  2. EAN 8715492009562
  3. UBB 950351018318
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Összes hibával 32
Átmérő (d-D) M22
Hosszúság (L) (mm) 110
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
P 2.50
s 32
  1. CAD modell letöltése