text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M14X80

  1. Cikksz. 04105.140.080
  2. EAN 8715494439411
  3. UBB 500505562529
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M14
Hosszúság (L) (mm) 80
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Összes hibával 22
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. CAD modell letöltése