text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X80

  1. Cikksz. 04105.120.080
  2. EAN 8715494439312
  3. UBB 500505561950
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 80
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Összes hibával 19
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. CAD modell letöltése