text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X50

  1. Cikksz. 04105.100.050
  2. EAN 8715494439107
  3. UBB 500505560887
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M10
Hosszúság (L) (mm) 50
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Összes hibával 17
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. CAD modell letöltése