text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 10.9 M14X1,50X55

  1. Cikksz. 04160.140.055
  2. EAN 8717077052673
  3. UBB 500645030353
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M14
Hosszúság (L) (mm) 55
P 1.50
Összes hibával 22
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 960
ISO 8765
NF E25-152
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
s 22
  1. CAD modell letöltése