text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus extra finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 10.9 M22X1,50X110

  1. Cikksz. 04161.220.110
  2. EAN 8717077019850
  3. UBB 500644713082
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22
Hosszúság (L) (mm) 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110
P 1.50
Osztály 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus extra finom menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-152
DIN 960
ISO 8765
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
s 32
  1. CAD modell letöltése