text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus extra finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 10.9 DIN 960 M24X1,50X90

  1. Cikksz. 04161.240.090
  2. EAN 8717077019904
  3. UBB 500644713579
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M24
Hosszúság (L) (mm) 90
P 1.50
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 960
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus extra finom menet
DIN 960
NF E25-152
ISO 8765
NEN 1555
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
s 36
  1. CAD modell letöltése