text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus extra finom menettel DIN 960 Acél Felületkezeletlen 10.9 DIN 960 M22X1,50X100

  1. Cikksz. 04161.220.100
  2. EAN 8717077019843
  3. UBB 500644712902
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M22
Hosszúság (L) (mm) 100
P 1.50
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Extra információ DIN 960
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus extra finom menet
NEN 1555
NF E25-152
DIN 960
ISO 8765
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
s 32
  1. CAD modell letöltése