text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M20X200

  1. Cikksz. 01400.200.200
  2. EAN 8715492409102
  3. UBB 950351938952
  4. UNSPSC 31161620

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M20
Hosszúság (L) (mm) 200
Osztály 8.8
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
Info Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek.
  • Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.
  • A hozzájuk tartozó ISO METRIKUS csavaranyák menete megfelel a galvanizálás UTÁN a 6H tűrési osztály előírásainak, így tökéletesen illeszkednek a fejescsavarokra.
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. CAD modell letöltése