text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M18X110

  1. Cikksz. 01400.180.110
  2. EAN 8715492408914
  3. UBB 950351193798
  4. UNSPSC 31161620
Átmérő (d-D) M18
Hosszúság (L) (mm) 110
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. CAD modell letöltése