Nedtrain Oud
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
Bútorrögzítők
Hornyos betétek
Belső hatlapos betétek
14439
14439.080.015
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
Hatlapú belső kulcsnyílású menetes betét, SK típus Acél Horganyzott M8X15
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
SK
Info
Ajánlott, hogy a pontos átmérő kiválasztása kísérletek alapján történjen.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
15 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
SK
Info
Ajánlott, hogy a pontos átmérő kiválasztása kísérletek alapján történjen.
Méretek
d2
14
L (mm)
15
P
1.25
s
8
Pilot hole ø
12-12.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
14439.080.015
EAN
8715492582256
UBB
950355968161
UNSPSC
31161727