text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar ,tölcséres véggel, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen #8-32X1/8

Specifications

Átmérő NO.8
Hossz 1/8 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F912
Menetirány Jobb
Point Cup
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.

Dimensions

C (max.) 0.087
J 0.078125
t (min.) 0.09
Menetek per hüvelyk 32

Standards

ASME B18.3
BS 2470

Article numbers

Article number U07840.016.0012
EAN 8717077372061
UBB 500624419809
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.