Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07023
07023.030.006
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 10.9 M3X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
6 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Tövigmenetes L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
6
P
0.5
s
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07023.030.006
EAN
8717077281431
UBB
500647934123
UNSPSC
31161605