Nedtrain Oud
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
U51041
U51041.008.0018
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F837 304 CW / CW1 #2-64X3/16 ft
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
CW / CW1
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F837 304
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.2
Hossz
3/16 Inch
Osztály
CW / CW1
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F837 304
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Fine
Info
ft = végigmenetes
Méretek
A
0.14
H
0.086
J
0.078125
LT (min.)
0.62
Menetek per hüvelyk
64
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U51041.008.0018
EAN
8717077386884
UBB
500621265403
UNSPSC
31161605