Synspec B.V.
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
Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
07473
07473.040.012
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 08.8 M4X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
08.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
12 mm
Osztály
08.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Menetek
Metrikus menet
Info
Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
b (min.)
20
d-D
M4
dk (max.)
7.96
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.48
L (mm)
12
P
0.7
s
2.5
α
90
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7991
ISO
10642
Cikkszámok
Cikkszám
07473.040.012
EAN
8717077241053
UBB
500648969268
UNSPSC
31161518