Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
U51566
U51566.007.0012
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 #1-72X1/8 ft
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
CW / CW1
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F879 304
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.1
Hossz
1/8 Inch
Osztály
CW / CW1
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F879 304
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Fine
Info
ft = végigmenetes
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás menetilleszkedési problémákat okozhat.
Méretek
A
0.168
H
0.054
J
0.05
LT (min.)
0.62
Menetek per hüvelyk
72
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U51566.007.0012
EAN
8717077394216
UBB
500621337855
UNSPSC
31161518