CDE 00029210
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
Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
U07567
U07567.019.0075
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Horganyzott #10-32X3/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F835
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.10
Hossz
3/4 Inch
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F835
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Unified National Fine
Info
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás menetilleszkedési problémákat okozhat.
Méretek
A
0.411
H
0.127
J
0.125
LT (min.)
0.88
Menetek per hüvelyk
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U07567.019.0075
EAN
8715492887498
UBB
500625367221
UNSPSC
31162400