Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
U51060
U51060.008.0100
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 #2-56X1 Inch
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
CW / CW1
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F879 304
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.2
Hossz
1 Inch
Osztály
CW / CW1
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F879 304
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Info
ft = végigmenetes
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás menetilleszkedési problémákat okozhat.
Méretek
A
0.197
H
0.064
J
0.05
LT (min.)
0.62
Menetek per hüvelyk
56
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U51060.008.0100
EAN
8717077391321
UBB
500621309979
UNSPSC
31161518