Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
07600
07600.127.025
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, BSW BS ≈2470 Acél Felületkezeletlen 010.9 1/2X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
010.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1/2 Inch
Hossz
25 mm
Osztály
010.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
British Standard Whitworth
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.
A beszerezhetőségtől függően 012,9 osztályú is szállítható.
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek.
Méretek
A
23.8
H
6.4
J
0.3125
L (mm)
25
LT (min.)
38
Menetek per hüvelyk
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈2470
Cikkszámok
Cikkszám
07600.127.025
EAN
8715492152619
UBB
950351494832
UNSPSC
31161518