Vállas csavarok
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
Vállas csavarok
U51044
U51044.031.0025
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 (1/4)5/16X1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Cylindrical Knurled
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F879 304
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
1/4 Inch
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Cylindrical Knurled
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F879 304
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Info
A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
Ezeket a csavarokat nem kötelező jelöléssel ellátni.
A fej kedvezőtel arányai miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a teherbírásuk.
Figyelem: Mivel ezeknek a csavarokank a menettolerancia osztálya 3A, a horganyzás miatt problémák adódhatnak a menet illeszkedésével.
Méretek
A (max.)
0.438
D
0.3125
D1
0.25
E
0.438
H (max.)
0.219
J
0.15625
Menetek per hüvelyk
20
D (min.)
0.3085
D (max.)
0.3105
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
BS
2470
Cikkszámok
Cikkszám
U51044.031.0025
EAN
8715492895813
UBB
500624176185
UNSPSC
31161605
Gyártó cikksz
(1/4-20) 5/16 INX1/4 IN
További információk letöltése