FOCAL MEDITECH B.V.
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
Besajtolható anyák
51092
51092.120.100
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
Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M12X1,00 (≠DIN)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus finom menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus finom menet
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Méretek
d-D
M12
m
6
P
1
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
NEN
2334-B
Cikkszámok
Cikkszám
51092.120.100
EAN
8715494139540
UBB
500571314631
UNSPSC
31161727