Besajtolható anyák
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
Besajtolható anyák
01586
01586.140.001
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
Hatlapú alacsony csavaranya, ISO metrikus menettel DIN 439 2 Acél Tűzi horganyzott 04 M14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
04
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Osztály
04
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezek a csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, ISO METRIKUS menettel ellátott fejescsavarokhoz és csavarokhoz, valamint ISO METRIKUS menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók.
A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrják, és az eleget tesz a 6H tűrés előírásainak.
A korrózió-állóságot a bevonat nélküli menettel ellátott csavaranyák felszerelése nem befolyásolja kedvezőtlenül.ISO metrikus
Méretek
d-D
M14
m
7
P
2
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
Cikkszámok
Cikkszám
01586.140.001
EAN
8715492413574
UBB
951355062518
UNSPSC
31161727