text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Rozsdamentes acél A2 70 M6

  1. Cikksz. 51108.060.001
  2. EAN 8715492268877
  3. UBB 950355814613
  4. UNSPSC 31161727

Ár / 
-


Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Megjegyzések A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
ISO 4161
DIN 6923
NF E25-406
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dc (max.) 14.2
m (max.) 6
P 1
s 10
  1. CAD modell letöltése