text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Rozsdamentes acél A2 70 M10

  1. Cikksz. 51108.100.001
  2. EAN 8715492268891
  3. UBB 950355814878
  4. UNSPSC 31161727

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M10
Megjegyzések A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
  • A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
  • Alátét nem szükséges.
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
ISO 4161
NF E25-406
DIN 6923
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dc (max.) 21.8
m (max.) 10
P 1.50
s 15
  1. CAD modell letöltése