Info |
A nyomástartó edényekhez, tervezett hatlapfejű csavarok különleges műszaki tulajdonságai: - Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók –10°C és +300°C közötti hőmérsékleteken és max.
- 40 bar túlnyomáson. Eleget tesznek a TÜV (Technischer Überwachungsverein) AD-Merkblatt W7, TRD 106 és a DIN 267-13 szabvány követelményeinek.
- A gyártó a TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik ezeknek a fejescsavaroknak a 3.1 tanúsítvány nélküli szállításához, elegendő a védjegy és az osztály megjelölése.
- Ez a tanúsítvány, amelyet ”Lloyd's Register Energy”.
|