text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású menetes betét, peremmel, SKDZ típus Zinkdruckguß Horganyzott sárga passzivált M5X10

  1. Cikksz. 14446.050.010
  2. EAN 8715492582713
  3. UBB 951355006432
  4. UNSPSC 31161727

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
d1 M5
Hosszúság (L) (mm) 10
Info
  • Ajánlott, hogy a pontos átmérő kiválasztása kísérletek alapján történjen.
Átmérő (d-D) M5
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag (hossz) Zinkdruckguß
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Típusszám SKDZ
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

d2 11.5
Furat ø (max.) 8
Furat ø (min.) 7.7
P 0.80
s 5