text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar ,tölcséres véggel, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen 5/16-18X3/16

  1. Cikksz. U07840.031.0018
  2. EAN 8717077372498
  3. UBB 500624420203
  4. UNSPSC 31161518

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 5/16
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Hosszúság (L) (Inch - ft) 3/16
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F912
Menetirány Jobb
TPI 18
Felületkezelés Felületkezeletlen
ASME B18.3
BS 2470
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

t (min.) 0.156
Menetek per hüvelyk 18
J 5/32
C (max.) 0.172