text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar ,tölcséres véggel, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Felületkezeletlen #8-32X1.1/2

  1. Cikksz. U07840.016.0150
  2. EAN 8717077372184
  3. UBB 500624373196
  4. UNSPSC 31161518

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Info
  • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
  • Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Átmérő #8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1.1/2
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F912
Menetirány Jobb
TPI 32
Felületkezelés Felületkezeletlen
BS 2470
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

C (max.) 0.087
J 5/64
t (min.) 0.09
Menetek per hüvelyk 32