text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A4 80 M8X55

  1. Cikksz. 53570.080.055
  2. EAN 8715494541794
  3. UBB 500571284024
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 55
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b 28
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
P 1.25
s 6
  1. CAD modell letöltése