text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M8X150

  1. Cikksz. 51050.080.150
  2. EAN 8715492263414
  3. UBB 951351803055
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 150
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b 28
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
P 1.25
s 6
  1. CAD modell letöltése