text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 70 M12X40

  1. Cikksz. 51050.120.040
  2. EAN 8715492263698
  3. UBB 950351791757
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 40
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b 36
dk (max.) 18
Tövigmenetes L ≤ 50
k (max.) 12
P 1.75
s 10
  1. CAD modell letöltése