text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 10.9 M36X220

  1. Cikksz. 07023.360.220
  2. EAN 8717077284821
  3. UBB 500647968030
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 8
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M36
Hosszúság (L) (mm) 220
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b 84
dk (max.) 54
Tövigmenetes L ≤ 110
k (max.) 36
P 4
s 27
  1. CAD modell letöltése