text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X75

  1. Cikksz. 07065.200.075
  2. EAN 8717077030046
  3. UBB 500644814971
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M20
Hosszúság (Inch - ft) 75
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912

Technikai adatok

k (max.) 20
Tövigmenetes L ≤ 75
P 2.50
s 17
b 52
dk (max.) 30
  1. CAD modell letöltése