text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F837 304 CW / CW1 #0-80X5/16 ft

  1. Cikksz. U51041.006.0031
  2. EAN 8717077386730
  3. UBB 500621263911
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Osztály CW / CW1 , CW / CW1 , CW / CW1 , CW / CW1 , CW / CW1 , CW / CW1 , CW / CW1 , CW / CW1 , CW / CW1 , CW / CW1 , CW / CW1 , CW / CW1
Átmérő #0 , #0 , #0 , #0 , #0 , #0 , #0 , #0 , #0 , #0 , #0 , #0
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Hosszúság (L) (Inch - ft) 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16 , 5/16
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F837 304
Menetirány Jobb
TPI 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80
Info
  • ft = végigmenetes
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok