text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Horganyzott 3/4-16X2.1/2

  1. Cikksz. U07041.075.0250
  2. EAN 8715492887405
  3. UBB 500625366496
  4. UNSPSC 31162400
Átmérő 3/4
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Hosszúság (L) (Inch - ft) 2.1/2
Anyag (hossz) Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM A574
Menetirány Jobb
TPI 16
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Unified National Fine
Info
  • Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.
  • Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.
  • Vigyázat: ezeknek a termékeknek az elektromos horganyzása hidrogénes ridegedést okozhat.
  • ft = teljes menetes
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 1,125
H 0.75
J 5/8
LT (min.) 2
Menetek per hüvelyk 16