text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Horganyzott 1/2-20X1.3/4

  1. Cikksz. U07041.050.0175
  2. EAN 8715492887252
  3. UBB 500625364905
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 1/2
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1.3/4
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM A574
Menetirány Jobb
TPI 20
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.
  • Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.
  • Vigyázat: ezeknek a termékeknek az elektromos horganyzása hidrogénes ridegedést okozhat.
  • ft = teljes menetes
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 0,750
H 0.5
J 3/8
LT (min.) 1.5
Menetek per hüvelyk 20