text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen 9/16-12X6.1/2

  1. Cikksz. U07000.056.0650
  2. EAN 8717077358973
  3. UBB 500620915610
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 9/16
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Hosszúság (L) (Inch - ft) 6.1/2
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM A574
Menetirány Jobb
TPI 12
Felületkezelés Felületkezeletlen
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 0,844
H 0.562
J 7/16
LT (min.) 1.5
Menetek per hüvelyk 12