text.skipToContent text.skipToNavigation
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelések teljesítése továbbra is biztosított, de a jelenlegi korlátozások miatt a szállítási ido megnövekedhet. Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetosége korlátozott, kérjük, email útján lépjenek kapcsolatba velünk.

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen 9/16-12X2.1/2

  1. Cikksz. U07000.056.0250
  2. EAN 8717077358881
  3. UBB 500620914704
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 9/16
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Hosszúság (L) (Inch - ft) 2.1/2
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM A574
Menetirány Jobb
TPI 12
Felületkezelés Felületkezeletlen
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 0,844
H 0.562
J 7/16
LT (min.) 1.5
Menetek per hüvelyk 12