text.skipToContent text.skipToNavigation
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelések teljesítése továbbra is biztosított, de a jelenlegi korlátozások miatt a szállítási ido megnövekedhet. Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetosége korlátozott, kérjük, email útján lépjenek kapcsolatba velünk.

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen 5/8-11X3/4 ft

  1. Cikksz. U07000.062.0075
  2. EAN 8717077359024
  3. UBB 500620916113
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 5/8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Hosszúság (L) (Inch - ft) 3/4
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM A574
Menetirány Jobb
TPI 11
Felületkezelés Felületkezeletlen
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 0,938
H 0.625
J 1/2
LT (min.) 1.75
Menetek per hüvelyk 11