text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X1,00X12

  1. Cikksz. 07035.080.012
  2. EAN 8717077284838
  3. UBB 500647968113
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 12
P 1
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
ISO 12474
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b 28
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
s 6
  1. CAD modell letöltése