text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus extra finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M20X1,50X40

  1. Cikksz. 07041.200.040
  2. EAN 8717077026940
  3. UBB 500644783945
  4. UNSPSC 31161605

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M20
Hosszúság (L) (mm) 40
P 1.50
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus extra finom menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 12474
BS 4168-1
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b 40
dk (max.) 30
Tövigmenetes L ≤ 70
k (max.) 20
s 17
  1. CAD modell letöltése