text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Rozsdamentes acél A2 M6X100

  1. Cikksz. 51060.060.100
  2. EAN 8715493510425
  3. UBB 955351278804
  4. UNSPSC 31161518

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 100
Megjegyzések
  • Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
DIN ≈7991
ISO 10642
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 24
dk (max.) 12.16
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3.72
P 1
s 4
α 90°
  1. CAD modell letöltése