text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 08.8 M12X35

  1. Cikksz. 07465.120.035
  2. EAN 8717077197572
  3. UBB 500649277471
  4. UNSPSC 31161518

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 35
Megjegyzések
  • Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Osztály 08.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
DIN ≈7991
ISO 10642
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 36
dk (max.) 24.81
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 7.44
P 1.75
s 8
α 90°
  1. CAD modell letöltése