text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 08.8 M12X120

  1. Cikksz. 07465.120.120
  2. EAN 8717077197657
  3. UBB 500649278206
  4. UNSPSC 31161518

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 120
Megjegyzések
  • Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Osztály 08.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
ISO 10642
DIN ≈7991
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 36
dk (max.) 24.81
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 7.44
P 1.75
s 8
α 90°
  1. CAD modell letöltése