text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1 Inch

  1. Cikksz. U51566.019.0100
  2. EAN 8717077394360
  3. UBB 500621339349
  4. UNSPSC 31161518

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Megjegyzések
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás menetilleszkedési problémákat okozhat.
Osztály CW / CW1
Átmérő #10
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1 Inch
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F879 304
Menetirány Jobb
TPI 32
Info
  • ft = végigmenetes
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 0.411
H 0.127
J 1/8
LT (min.) 0.88
Menetek per hüvelyk 32