text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Felületkezeletlen 5/16-18X2.1/4

  1. Cikksz. U07410.031.0225
  2. EAN 8717077366831
  3. UBB 500621021376
  4. UNSPSC 31161518

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Megjegyzések
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás menetilleszkedési problémákat okozhat.
Átmérő 5/16
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Hosszúság (L) (Inch - ft) 2.1/4
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F835
Menetirány Jobb
TPI 18
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • ft = végigmenetes
ASME B18.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 0.656
H 0.198
J 3/16
LT (min.) 1.12
Menetek per hüvelyk 18