text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 (#10)1/4X1 Inch

  1. Cikksz. U51044.025.0100
  2. UBB 500624175849
  3. UNSPSC 31161605
  4. Gyártó cikksz (10-24) 1/4 INX1 IN

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
D 1/4
D1 10-24
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1 Inch
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM F879 304
Menetirány Jobb
ASME B18.3
BS 2470
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.375
D1 10-24
E 0.375
H (max.) 0.188
J 1/8
Menetek per hüvelyk 24
D (min.) 0,2460
D (max.) 0,2480
  1. E-doc letöltése