text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 (#10)1/4X1.1/2

  1. Cikksz. U51044.025.0150
  2. UBB 500624176003
  3. UNSPSC 31161605
  4. Gyártó cikksz (10-24) 1/4 INX1 1/2 IN

Ár / 
-


Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1.1/2
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
D 1/4
D1 10-24
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Cylindrical Knurled
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2 (AISI 304/18-8)
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
ASME B18.3
BS 2470

Technikai adatok

H (max.) 0.188
Menetek per hüvelyk 24
D (max.) 0,2480
E 0.375
J 1/8
A (max.) 0.375
D (min.) 0,2460
  1. E-doc letöltése