Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
39110
39110.050.040
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
Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 5X40MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Felületkezelés
Horganyzott
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
40 mm
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Felületkezelés
Horganyzott
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Méretek
a (min.)
0.9
d1 (max.)
5.6
d1 (min.)
5.4
d2 ≈
3.4
D (mm)
5
L (mm)
40
s
1
V
17.54
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2458
BS
7060
ISO
8752
DIN
1481
Cikkszámok
Cikkszám
39110.050.040
EAN
8715492807076
UBB
950359527120
UNSPSC
31163201
CAD modell letöltése
További információk letöltése